INTERCABLE - Hydraulische Akkupresse AP130-C im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715986
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10 .. 400 mm²
Länge - 417 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212518293
Sonepar Artikelnummer
120635865
Hersteller Artikelnummer
715986
Hersteller Typ
AP130-C
Hersteller Artikel Nr.:
715986
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10 .. 400 mm²
Länge:
417 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
750 kcmil
Presskraft:
130 kN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
10.862 kg


