Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulische Akkupumpe Compact tragbar

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulische Akkupumpe Compact tragbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711310

  • Ausführung/Betätigung - elektro-hydraulische Pumpe

  • Nenndruck - 700 bar

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84135080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212183668

Sonepar Artikelnummer

120614149

Hersteller Artikelnummer

711310

Hersteller Typ

CP700

Hersteller Artikel Nr.:

711310

Ausführung/Betätigung:

elektro-hydraulische Pumpe

Nenndruck:

700 bar

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84135080

Gewicht:

4.740 kg

geeignet zum Betrieb von hydraulischen, einfachwirkenden Schneid- oder Presswerkzeugen mit 700 bar Betriebsdruck, leichte uns kompakte sowie robuste Bauweise, ergonomisches Design für Links- oder Rechtshänder, Tragemöglichkeit mit Schultergurt, Tragetasche mit Zusatztaschen, Befestigungsmöglichkeit der Fernbedienung am Gerät auf Gürtel oder Tragegurt mittels Klemmlasche oder mittels Magneten auf ebener oder runder Oberfläche, integriertes kratzfestes Display, schnelle Werkzeugrückläufe durch hohes Rücklauffördervolumen, Drucküberwachung mittels elektronischen Drucksensor, Hochleistungs-Li-Ionen-Akku, Ladezustandsanzeige des Akku, Doppelkolbentechnik für schnellen Vorschub und hohen Druck, Fördervolumen im Niederdruckbereich <100bar 1,15 Liter/Minute, Fördervolumen im Hochdruckbereich bis 700bar 0,1Liter / Minute, Betriebsdruck 700bar, Leistung 200W, Akkuspannung 18,0V DC, Akkukapazität 30,Ah, Betriebstemperatur -20 Grad Celsius bis +55 Grad Celsius