INTERCABLE - Hydraulische Akkupumpe Compact tragbar CP700EC mit PP230 (Presskopf)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CP700EC/PP230
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84135080
Gewicht - 0.692 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212616005
Sonepar Artikelnummer
121186428
Hersteller Artikelnummer
CP700EC/PP230
Hersteller Typ
CP700EC/PP230
Hersteller Artikel Nr.:
CP700EC/PP230
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84135080
Gewicht:
0.692 kg
Die hydraulische Akkupumpe CP700EC eignet sich zum Betrieb hydraulischer Werkzeuge, die für einen Arbeitsdruck von mindestens 700bar ausgelegt sind. Pumpenkörper sowie Funktionsteile aus hochfestem Stahl oder Aluminium. Gehäuse vollständig aus isolierendem, stoßfestem und glasfaserverstärktem Polyamid. Kratzfester und schlagzäher Displayschutz.