INTERCABLE - Hydraulische Fusspumpe - FPI70

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 710660
Ausführung/Betätigung - hydraulische Fußpumpe
Nenndruck - 700 bar
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 84135080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212143464
Sonepar Artikelnummer
120614144
Hersteller Artikelnummer
710660
Hersteller Typ
FPI70
Hersteller Artikel Nr.:
710660
Ausführung/Betätigung:
hydraulische Fußpumpe
Nenndruck:
700 bar
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84135080
Gewicht:
19.540 kg


