Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulische Handpresse 130kN H inkl. Koffer

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulische Handpresse 130kN H inkl. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712301

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10 .. 400 mm²

  • Länge - 561 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212138651

Sonepar Artikelnummer

120635939

Hersteller Artikelnummer

712301

Hersteller Typ

HPI130-H

Hersteller Artikel Nr.:

712301

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10 .. 400 mm²

Länge:

561 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Nein

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Presskraft:

130 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

7.450 kg

Leichte, kompakte und robuste Bauweise, H-förmiger Presskopf um 270° drehbar, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, Einhandbedienung im Schnellvorschub durch inneren Griff möglich, automatische Druckbegrenzung, manueller Rücklauf durch einfache Drehung des Hauptgriffes in jeder Position möglich, Umrüstbar von Sechskant auf Tiefnutverpressung