Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulische Handpresse 130kN - HPI130-C

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulische Handpresse 130kN - HPI130-C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712300

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10 .. 400 mm²

  • Länge - 561 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212138644

Sonepar Artikelnummer

120613967

Hersteller Artikelnummer

712300

Hersteller Typ

HPI130-C

Hersteller Artikel Nr.:

712300

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10 .. 400 mm²

Länge:

561 mm

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Presskraft:

130 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

8.481 kg

geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis 400qmm, robuste und kompakte Konstruktion, C-förmiger Presskopf zum einfachen Einlegen der Presseinsätze, 270 Grad drehbar, Schnellvorschub durch Doppelhydraulik, Einhandbedienung im Schnellvorschub durch inneren Griff möglich, integrierte Druckbegrenzung, max Hub 30mm, Kopföffnung 29mm, Presskraft 130kN, Betriebsdruck 700bar