Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulische Handpresse 60kN - HP60-4

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulische Handpresse 60kN - HP60-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711377

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 300 mm²

  • Länge - 396 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212197542

Sonepar Artikelnummer

120613886

Hersteller Artikelnummer

711377

Hersteller Typ

HP60-4

Hersteller Artikel Nr.:

711377

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 300 mm²

Länge:

396 mm

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Presskraft:

60 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

4.740 kg

geeignet zu Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis zu 300qmm, Pumpenkörper aus Leichtmetall, klappbarer Presskopf 180 Grad drehbar, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, automatischer Druckbegrenzer, manueller Rücklauf durch einfache Drehung des Hauptgriffes in jeder Position möglich, max. Hub 16mm, Presskraft 60kN, Betriebsdruck 700 bar