INTERCABLE - Hydraulische Handpresse HP45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712026
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 150 mm²
Länge - 375 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212109583
Sonepar Artikelnummer
120635935
Hersteller Artikelnummer
712026
Hersteller Typ
HP45
Hersteller Artikel Nr.:
712026
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 150 mm²
Länge:
375 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
10
Max. AWG-Größe:
300 kcmil
Presskraft:
45 kN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.441 kg


