INTERCABLE - Hydraulische Handpresse HP50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 760510
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6 .. 240 mm²
Länge - 440 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212116987
Sonepar Artikelnummer
120635936
Hersteller Artikelnummer
760510
Hersteller Typ
HP50
Hersteller Artikel Nr.:
760510
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6 .. 240 mm²
Länge:
440 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Nein
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
500 kcmil
Presskraft:
50 kN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
3.627 kg


