Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Akku-Blechlocher 18V

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Akku-Blechlocher 18V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 715462

  • Betätigungsart - akku-hydraulisch

  • Stanzkraft - 60 kN

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84672920

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212410436

Sonepar Artikelnummer

120614172

Hersteller Artikelnummer

715462

Hersteller Typ

STILO-BL

Hersteller Artikel Nr.:

715462

Betätigungsart:

akku-hydraulisch

Stanzkraft:

60 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84672920

Gewicht:

6.273 kg

Geeignet zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechtecklöcher bis zu max. 3 mm Materialstärke