INTERCABLE - Hydraulischer Akkuschneider AS120-2 im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715976
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm
Gesamtlänge - 639 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212518118
Sonepar Artikelnummer
120614140
Hersteller Artikelnummer
715976
Hersteller Typ
AS120-2
Hersteller Artikel Nr.:
715976
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
120 mm
Gesamtlänge:
639 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84659900
Gewicht:
15.205 kg


