INTERCABLE - Hydraulischer Akkuschneider AS25 im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715988
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm
Gesamtlänge - 359 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212518316
Sonepar Artikelnummer
120635869
Hersteller Artikelnummer
715988
Hersteller Typ
AS25
Hersteller Artikel Nr.:
715988
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
359 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Ja
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84659900
Gewicht:
8.570 kg


