INTERCABLE - Hydraulischer Akkuschneider AS95 im Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715975
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm
Gesamtlänge - 603 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212518101
Sonepar Artikelnummer
120614135
Hersteller Artikelnummer
715975
Hersteller Typ
AS95
Hersteller Artikel Nr.:
715975
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
95 mm
Gesamtlänge:
603 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Nein
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
1-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84659900
Gewicht:
14.637 kg


