Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Akkuschneider bis Ø 85mm im Set, Koffer

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Akkuschneider bis Ø 85mm im Set, Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 715914

  • Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Gesamtlänge - 522 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212511904

Sonepar Artikelnummer

120614133

Hersteller Artikelnummer

715914

Hersteller Typ

AS85

Hersteller Artikel Nr.:

715914

Ausführung/Betätigung:

akku-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Gesamtlänge:

522 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84659900

Gewicht:

0.001 kg

geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln ohne Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 85mm, 3 Jahre Garantieleistung (20.000 Zyklen), Leichte, kompakte und robuste Bauweise, Klappbarer, 360° drehbarer Schneidkopf, Schneiden in gehärtetem Stahl, sehr verschleißfest, Gehäuse in glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff, Doppel-Kolbentechnik ermöglicht einen schnellen Vorschub und Zykluszeit, Ergonomisch, gut ausbalancierter 2-Komponenten-Griff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten mit Einhandbedienung, 2-Stufen-Geschwindigkeit vorteilhaft beim Positionieren des Gerätes am Schneidmaterial, Öffnen des Gerätes in jeder Position mittels links-rechts-wirkendem Druckknopf, LED zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches, Ladezeit: 50 Minach, Schneidbereich Durchmesser 85 mm, Schneidkraft 70 kN, Betriebsdruck 700 bar (70 MPa), Setbestückung: Hydraulischer Akkuschneider, LI-Ion Akku 18V/3Ah (RA11), Schultergurt (TG2), Ladegerät für LI-Ion-Akkus 18V/230V (LG8), Kunststoffkoffer mit Tiefzieheinlage