INTERCABLE - Hydraulischer Akkuschneider Stilo S25 inkl. Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 715306
Ausführung/Betätigung - akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm
Gesamtlänge - 440 mm
Schneidkopf auswechselbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212369116
Sonepar Artikelnummer
120892931
Hersteller Artikelnummer
715306
Hersteller Typ
STILO-S25
Hersteller Artikel Nr.:
715306
Ausführung/Betätigung:
akku-hydraulisch
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
25 mm
Gesamtlänge:
440 mm
Schneidkopf auswechselbar:
Nein
Schneidbacken auswechselbar:
Ja
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
Nein
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Mit Aufprallschutz:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84672920
Gewicht:
6.460 kg


