Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Blechlocher 700bar

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Blechlocher 700bar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183684

  • Betätigungsart - sonstige

  • Stanzkraft - 60 kN

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212415851

Sonepar Artikelnummer

120614173

Hersteller Artikelnummer

183684

Hersteller Typ

PBL60

Hersteller Artikel Nr.:

183684

Betätigungsart:

sonstige

Stanzkraft:

60 kN

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

1.000 kg

geeignet zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechtecklöcher bis zu max. 3 mm Materialstärke, kleine und kompakte Bauweise, Oberfläche brüniert, Betriebsdruck 700 bar, Der Stanzkopf kann mit einer Hydraulikpumpe betrieben werden, Stanzleistung (max. Blechstärken) bis Durchmesser 63,5mm: 3,0 mm St-Material und 2,5 mm VA-Material, bis 68,0 x 68,0 mm: 3,0 mm St-Material / 1,5 mm VA-Material, Bis 92,0 x 92,0 mm: 2,5 mm St-Material / 1,5 mm VA-Material, Größer 92,0 x 92,0 mm bis 138,0 x 138,0 mm 2 mm St-Material, Setbestückung: Hydraulikzylinder ohne Zugschrauben