Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Hand-Blechlocher 60kN

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Hand-Blechlocher 60kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 715470

  • Betätigungsart - hand-hydraulisch

  • Stanzkraft - 60 kN

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 84678900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212411051

Sonepar Artikelnummer

120614171

Hersteller Artikelnummer

715470

Hersteller Typ

HP60-BL

Hersteller Artikel Nr.:

715470

Betätigungsart:

hand-hydraulisch

Stanzkraft:

60 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

4.700 kg

geeignet zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechtecklöcher bis zu max. 3 mm Materialstärke, Leichte, kompakte und robuste Bauweise, Kopf Schwenk-/Drehbar um 360 Grad, Hydraulikkopf aus hochfestem Aluminium-Material, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, Automatische Druckbegrenzung, Manueller Rücklauf mittels Drehen des Griffes in jeder Position möglich, Einsatz Temperaturbereich -10 Grad C bis + 40 Grad C, Stanzkraf 60 kN, Betriebsdruck 700 bar, Stanzleistung (max. Blechstärken) bis Durchmesser 63,5mm: 3,0 mm St-Material und 2,5 mm VA-Material, bis 68,0 x 68,0 mm: 3,0 mm St-Material / 1,5 mm VA-Material, Bis 92,0 x 92,0 mm: 2,5 mm St-Material / 1,5 mm VA-Material, Größer 92,0 x 92,0 mm bis 138,0 x 138,0 mm 2 mm St-Material, Setbestückung: Hydraulischer Akku-Blechlocher, LI-Ion Akku 18V/3Ah (RA11), Ladegerät für LI-Ion-Akkus 18V/230V (LG8), Hydraulikschraube 9,5x19,0mm, Hydraulikschraube 19,0x125,0mm, Distanzbuchse, Tube Antiverschleißpaste, HSS-E Stufenbohrer, USB-Kabel, CD-Rom, Transportkoffer zur Aufnahme des Werkzeuges, Reserveakku, Ladegerät sowie von 8 Paar Rundlocheinsätze