Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Handkabelschneider bis Ø 25mm - HS25

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Handkabelschneider bis Ø 25mm - HS25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712206

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm

  • Gesamtlänge - 393 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212111357

Sonepar Artikelnummer

120635940

Hersteller Artikelnummer

712206

Hersteller Typ

HS25

Hersteller Artikel Nr.:

712206

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

393 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84659900

Gewicht:

3.954 kg

Leichte, kompakte und robuste Bauweise, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung, um 360° drehbar, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, integrierte Druckbegrenzung, manueller Rücklauf in jeder Position möglich