Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Handkabelschneider bis Ø 45mm - HSI45

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Handkabelschneider bis Ø 45mm - HSI45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712302

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm

  • Gesamtlänge - 596 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212138668

Sonepar Artikelnummer

120614118

Hersteller Artikelnummer

712302

Hersteller Typ

HSI45

Hersteller Artikel Nr.:

712302

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

596 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84659900

Gewicht:

7.334 kg

geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln mit Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 45mm, leichte und kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung 270 Grad drehbar, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, integrierte Druckbegrenzung, Schneidbereich Durchmesser 45mm, Schneidkraft 60kN, Betriebsdruck 700bar