Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Handkabelschneider bis Ø 50mm - HSI50F

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Handkabelschneider bis Ø 50mm - HSI50F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 711362

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm

  • Gesamtlänge - 607 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212189431

Sonepar Artikelnummer

120614123

Hersteller Artikelnummer

711362

Hersteller Typ

HSI50F

Hersteller Artikel Nr.:

711362

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

50 mm

Gesamtlänge:

607 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079091

Gewicht:

7.108 kg

geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln mit Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 50mm, leichte und kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung 270 Grad drehbar, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, Einhandbedienung im Schnellvorschub durch Inneren Griff möglich, integrierte Druckbegrenzung, Schneidbereich Durchmesser 50mm, Schneidkraft 60kN, Betriebsdruck 700bar