Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Handkabelschneider bis Ø 85mm - HSI85

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Handkabelschneider bis Ø 85mm - HSI85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712304

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Gesamtlänge - 692 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212138682

Sonepar Artikelnummer

120614132

Hersteller Artikelnummer

712304

Hersteller Typ

HSI85

Hersteller Artikel Nr.:

712304

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Gesamtlänge:

692 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84659900

Gewicht:

13.344 kg

geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln ohne Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 85mm, leichte und kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung 270 Grad drehbar, Schnellvorschub durch Doppelkolbenhydraulik, Einhandbedienung im Schnellvorschub durch Inneren Griff möglich, integrierte Druckbegrenzung, Schneidbereich Durchmesser 85mm, Schneidkraft 70kN, Betriebsdruck 700bar