INTERCABLE - Hydraulischer Lochstanzkopf - LSK120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 712218
Betätigungsart - akku-hydraulisch
Stanzkraft - 218 kN
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212111470
Sonepar Artikelnummer
120614381
Hersteller Artikelnummer
712218
Hersteller Typ
LSK120
Hersteller Artikel Nr.:
712218
Betätigungsart:
akku-hydraulisch
Stanzkraft:
218 kN
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
12.100 kg
zum Stanzen von Schienen bis 120 x 12mm aus Kupfer, Aluminium, oder Stahl mit einer Zugfestigkeit bis 470N/qmm, robuste und kompakte Bauweise, C-förmiger Kopf zum leichten Einführen der zu bearbeitenden Schiene, schnelles und einfaches Einsetzen der Lochstempel und Matrizen, Einsatz auch bei montierten Schienensystemen ohne Demontage möglich, Schnellkupplungssystem, mittige Lochung bis zu einer Schienenbreite von 120mm möglich, Stanzkraft max. 218kN, Betriebsdruck 700bar


