Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 130kN-H mit Koffer

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 130kN-H mit Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 104011

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10 .. 400 mm²

  • Länge - 263 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212038982

Sonepar Artikelnummer

120636219

Hersteller Artikelnummer

104011

Hersteller Typ

PP130-H

Hersteller Artikel Nr.:

104011

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10 .. 400 mm²

Länge:

263 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

14

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Presskraft:

130 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

5.300 kg

Der Presskopf kann mit einer Hydraulikpumpe (Maximaldruck von 700bar / 70MPa) betrieben werden, Eigenschaften: Leichte, kompakte und robuste Bauweise, geeignet für Sechskant und umrüstbar auf Tiefnut-Verpressungen, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe, Adapter und Stempel für Tiefnutpressung