Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 130kN - PP130-C2

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 130kN - PP130-C2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712329

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10 .. 400 mm²

  • Länge - 282 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212140074

Sonepar Artikelnummer

120613969

Hersteller Artikelnummer

712329

Hersteller Typ

PP130-C2

Hersteller Artikel Nr.:

712329

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10 .. 400 mm²

Länge:

282 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

750 kcmil

Presskraft:

130 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

6.040 kg

geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis 400qmm, robuste und kompakte Konstruktion, C-förmiger Presskopf zum einfachen Einlegen der Presseinsätze, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe, max. Hub 43mm, Kopföffnung 42mm, Presskraft 130kN, Betriebsdruck 700bar