Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 230kN

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 230kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712194

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 10 .. 625 mm²

  • Länge - 297 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212111258

Sonepar Artikelnummer

120614052

Hersteller Artikelnummer

712194

Hersteller Typ

PP230

Hersteller Artikel Nr.:

712194

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

10 .. 625 mm²

Länge:

297 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

1250 kcmil

Presskraft:

230 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

7.300 kg

geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis 625qmm, robuste und kompakte Konstruktion, H-förmiger Presskopf, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe, max. Hub 28mm, Kopföffnung 50mm, Presskraft 230kN, Betriebsdruck 700bar