INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 230kN mit Koffer - Tiefennutpr. AL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 714015
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 10 .. 625 mm²
Länge - 297 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212272706
Sonepar Artikelnummer
120892929
Hersteller Artikelnummer
714015
Hersteller Typ
PP230-630
Hersteller Artikel Nr.:
714015
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
10 .. 625 mm²
Länge:
297 mm
Ausführung/Betätigung:
hydraulischer Presskopf
Einsätze auswechselbar:
Ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
1250 kcmil
Presskraft:
230 kN
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
15.000 kg


