Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 520kN

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 520kN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712260

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 95 .. 1000 mm²

  • Länge - 261 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212138132

Sonepar Artikelnummer

120614096

Hersteller Artikelnummer

712260

Hersteller Typ

PP520

Hersteller Artikel Nr.:

712260

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

95 .. 1000 mm²

Länge:

261 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

000

Max. AWG-Größe:

1600 kcmil

Presskraft:

520 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

15.540 kg

geeignet zum Verpressen von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln bis 1000qmm, robuste und kompakte Konstruktion, H-förmiger Presskopf, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe, max. Hub 25mm, Kopföffnung 62mm, Presskraft 520kN, Betriebsdruck 700bar