Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 600kN mit Koffer

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 600kN mit Koffer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713813

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 16 .. 1600 mm²

  • Länge - 335 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212255761

Sonepar Artikelnummer

120636220

Hersteller Artikelnummer

713813

Hersteller Typ

PP600

Hersteller Artikel Nr.:

713813

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

16 .. 1600 mm²

Länge:

335 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

Ja

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Ja

Min. AWG-Größe:

6

Max. AWG-Größe:

2000 kcmil

Presskraft:

600 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

23.000 kg

Der Presskopf kann mit einer Hydraulikpumpe (Maximaldruck von 700bar / 70MPa) betrieben werden (hydraulische Antriebsaggregate), Eigenschaften: Leichte, kompakte und robuste Bauweise, Ausführung H-Kopf mit Verriegelungsbolzen zum Öffnen und somit leichtem Einführen vom Verbindungsmaterial, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe