Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 60kN - PP60-2

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Presskopf 60kN - PP60-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 708581

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Pressform - universal (Wechseleinsätze)

  • Querschnitt - 6 .. 300 mm²

  • Länge - 205 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212140470

Sonepar Artikelnummer

120613888

Hersteller Artikelnummer

708581

Hersteller Typ

PP60-2

Hersteller Artikel Nr.:

708581

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Pressform:

universal (Wechseleinsätze)

Querschnitt:

6 .. 300 mm²

Länge:

205 mm

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Presskopf

Einsätze auswechselbar:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Einsätze:

0

Mit automatischem Rücklauf:

Nein

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

600 kcmil

Presskraft:

60 kN

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.440 kg

geeignet zum Verpressen von Aluminium- und Kupferkabel bis zu 300qmm, robuste und kompakte Konstruktion, klappbarer Presskopf zum einfachen Einlegen der Presseinsätze, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe, max Hub 17mm, Presskraft 60kN, Betriebsdruck 700bar