Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf Al,Cu,Stahl, ø 45mm

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf Al,Cu,Stahl, ø 45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712197

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm

  • Gesamtlänge - 313 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212111289

Sonepar Artikelnummer

120614122

Hersteller Artikelnummer

712197

Hersteller Typ

PS45

Hersteller Artikel Nr.:

712197

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

45 mm

Gesamtlänge:

313 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

3.140 kg

geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln mit Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 45mm, leichte und kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzklappe, Schneidbereich Durchmesser 45mm, Schneidkraft 60kN, Betriebsdruck 700bar