Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf Al,Cu,Stahl, Ø25mm mit Etui

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf Al,Cu,Stahl, Ø25mm mit Etui

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712196

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 25 mm

  • Gesamtlänge - 206 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212111272

Sonepar Artikelnummer

120636223

Hersteller Artikelnummer

712196

Hersteller Typ

PS25

Hersteller Artikel Nr.:

712196

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

25 mm

Gesamtlänge:

206 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84659900

Gewicht:

0.001 kg

Der Schneidkopf kann mit einer Hydraulikpumpe (Maximaldruck 700bar/70MPa) betrieben werdenach (hydraulische Antriebsaggregate), Eigenschaften: Leichte, kompakte und robuste Bauweise, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzkappe