Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf bis max. 85mm Durchmesser

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf bis max. 85mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 712199

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Gesamtlänge - 391 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212111302

Sonepar Artikelnummer

120614134

Hersteller Artikelnummer

712199

Hersteller Typ

PS85

Hersteller Artikel Nr.:

712199

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Gesamtlänge:

391 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Griffausführung:

sonstige

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

0.001 kg

geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln ohne Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 85mm, leichte und kompakte Konstruktion, Schneidkopf mit Klappverschluss und Messerführung, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzklappe, Schneidbereich Durchmesser 85mm, Schneidkraft 70kN, Betriebsdruck 700bar