Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf bis Ø 120mm - PS120-2

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf bis Ø 120mm - PS120-2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713228

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm

  • Gesamtlänge - 503 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212227195

Sonepar Artikelnummer

120614143

Hersteller Artikelnummer

713228

Hersteller Typ

PS120-2

Hersteller Artikel Nr.:

713228

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

120 mm

Gesamtlänge:

503 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

10.140 kg

geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln ohne Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 120mm, leichte und kompakte Konstruktion, offener Schneidkopf mit Messerführung, leichtes Handling durch offene Bauform, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzklappe, Schneidbereich Durchmesser 120mm, Schneidkraft 60kN, Betriebsdruck 700bar