Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf bis Ø 95mm - PS95

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf bis Ø 95mm - PS95

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713227

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 95 mm

  • Gesamtlänge - 465 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212227188

Sonepar Artikelnummer

120614138

Hersteller Artikelnummer

713227

Hersteller Typ

PS95

Hersteller Artikel Nr.:

713227

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

95 mm

Gesamtlänge:

465 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84139100

Gewicht:

9.540 kg

geeignet zum Schneiden von Aluminiumkabeln und Kupferkabeln ohne Stahlarmierung bis zu einem maximalen Durchmesser von 95mm, offener Schneidkopf mit Messerführung, leichte und kompakte Konstruktion, offener Schneidkopf mit Messerführung leichtes Handling durch offene Bauform, Schnellverschlussnippel mit Staubschutzklappe, Schneidbereich Durchmesser 95mm, Schneidkraft 65kN, Betriebsdruck 700bar