Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf ø 120mm-SK160

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - Hydraulischer Schneidkopf ø 120mm-SK160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 710480

  • Ausführung/Betätigung - hydraulischer Schneidkopf

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 120 mm

  • Gesamtlänge - 600 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212556103

Sonepar Artikelnummer

120636222

Hersteller Artikelnummer

710480

Hersteller Typ

PS120-SK160

Hersteller Artikel Nr.:

710480

Ausführung/Betätigung:

hydraulischer Schneidkopf

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

120 mm

Gesamtlänge:

600 mm

Schneidkopf auswechselbar:

Nein

Schneidbacken auswechselbar:

Ja

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Ja

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84659900

Gewicht:

15.900 kg

mit optimierter Schneidkraft, Bestückung: Hydraulischer Schneidkopf, Metallkoffer zur Aufnahme des Schneidkopfes