INTERCABLE - i-Presseinsatz Cu-RKS u. -verbinder f. fein- u. feinstdr. Leiter 10mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713662
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 10 mm²
Min. AWG-Größe - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212246363
Sonepar Artikelnummer
120613902
Hersteller Artikelnummer
713662
Hersteller Typ
MFI10-CK
Hersteller Artikel Nr.:
713662
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
10 mm²
Min. AWG-Größe:
8
Max. AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.172 kg


