INTERCABLE - i-Presseinsatz Cu-RKS u. -verbinder f. fein- u. feinstdr. Leiter 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713663
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 16 mm²
Min. AWG-Größe - 6
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212246370
Sonepar Artikelnummer
120613903
Hersteller Artikelnummer
713663
Hersteller Typ
MFI16-CK
Hersteller Artikel Nr.:
713663
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
16 mm²
Min. AWG-Größe:
6
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.172 kg


