INTERCABLE - i-Presseinsatz Cu-RKS u. -verbinder f. fein- u. feinstdr. Leiter 25mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713664
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212246387
Sonepar Artikelnummer
120613904
Hersteller Artikelnummer
713664
Hersteller Typ
MFI25-CK
Hersteller Artikel Nr.:
713664
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.170 kg


