INTERCABLE - i-Presseinsatz Cu-RKS u. -verbinder f. fein- u. feinstdr. Leiter 300mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713811
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 300 mm²
Min. AWG-Größe - 600 kcmil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212255433
Sonepar Artikelnummer
120613913
Hersteller Artikelnummer
713811
Hersteller Typ
MFI300-CK
Hersteller Artikel Nr.:
713811
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
300 mm²
Min. AWG-Größe:
600 kcmil
Max. AWG-Größe:
600 kcmil
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.144 kg


