INTERCABLE - i-Presseinsatz Cu-RKS u. -verbinder f. fein- u. feinstdr. Leiter 35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713665
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 35 mm²
Min. AWG-Größe - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212246394
Sonepar Artikelnummer
120613905
Hersteller Artikelnummer
713665
Hersteller Typ
MFI35-CK
Hersteller Artikel Nr.:
713665
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
35 mm²
Min. AWG-Größe:
2
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.170 kg


