INTERCABLE - i-Presseinsatz Cu-RKS u. -verbinder f. fein- u. feinstdr. Leiter 50mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 713666
Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform - sonstige
Querschnitt - 50 mm²
Min. AWG-Größe - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212246400
Sonepar Artikelnummer
120613906
Hersteller Artikelnummer
713666
Hersteller Typ
MFI50-CK
Hersteller Artikel Nr.:
713666
Anwendung:
Rohrkabelschuhe und Verbinder
Pressform:
sonstige
Querschnitt:
50 mm²
Min. AWG-Größe:
0
Max. AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.170 kg


