Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - i-Presseinsatz f. Cu-RKS u. -verbinder 6mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - i-Presseinsatz f. Cu-RKS u. -verbinder 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 713400

  • Anwendung - Rohrkabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 6 mm²

  • Min. AWG-Größe - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212235305

Sonepar Artikelnummer

120613839

Hersteller Artikelnummer

713400

Hersteller Typ

MI6-45

Hersteller Artikel Nr.:

713400

Anwendung:

Rohrkabelschuhe und Verbinder

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

6 mm²

Min. AWG-Größe:

10

Max. AWG-Größe:

10

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.106 kg

Die intelligente i-Verpressung ist in Verbindung mit den Rohrkabelschuhn der R-Serie für mehrdrähtige, feindrähtige, verdichtete mehrdrähtige und feindrähtige Rundleiter bzw. Sektorleiter geeignet.