Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 0,14-2,5mm², 2x0,25-2x1,5mm²

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 0,14-2,5mm², 2x0,25-2x1,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182076

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Min. AWG-Größe - 24

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212266804

Sonepar Artikelnummer

120613635

Hersteller Artikelnummer

182076

Hersteller Typ

UEAE2R

Hersteller Artikel Nr.:

182076

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

0.14 .. 2.5 mm²

Min. AWG-Größe:

24

Max. AWG-Größe:

14

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.196 kg

Presseinsatz für Aderendhülsen Pressform: i - Rundverpressung, Querschnitt: 0,14 - 2,5 mm2, 2 x 0,25 - 2 x 1,5 mm2