Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 10mm², Serie-45

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 10mm², Serie-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182216

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 10 mm²

  • Min. AWG-Größe - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212292889

Sonepar Artikelnummer

120613875

Hersteller Artikelnummer

182216

Hersteller Typ

MIAE10-45

Hersteller Artikel Nr.:

182216

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

10 mm²

Min. AWG-Größe:

8

Max. AWG-Größe:

8

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.118 kg

Die intelligente i-Rundverpressung ist in Verbindung mit unseren Aderendhülsen für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter geeignet.