Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 150mm², Serie-45

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 150mm², Serie-45

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182224

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 150 mm²

  • Min. AWG-Größe - 300 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212292964

Sonepar Artikelnummer

120613883

Hersteller Artikelnummer

182224

Hersteller Typ

MIAE150-45

Hersteller Artikel Nr.:

182224

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

150 mm²

Min. AWG-Größe:

300 kcmil

Max. AWG-Größe:

300 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.106 kg

Die intelligente i-Rundverpressung ist in Verbindung mit unseren Aderendhülsen für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter geeignet.