Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 240mm², Serie 60-2/4

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 240mm², Serie 60-2/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182239

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - Rundpressung

  • Querschnitt - 240 mm²

  • Min. AWG-Größe - 500 kcmil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8014212293305

Sonepar Artikelnummer

120613962

Hersteller Artikelnummer

182239

Hersteller Typ

MIAE240-CK

Hersteller Artikel Nr.:

182239

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

Rundpressung

Querschnitt:

240 mm²

Min. AWG-Größe:

500 kcmil

Max. AWG-Größe:

500 kcmil

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.128 kg

Die intelligente i-Rundverpressung ist in Verbindung mit unseren Aderendhülsen für feindrähtige und feinstdrähtige sowie verdichtete feindrähtige Leiter geeignet.