INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 25-35mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182078
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 25 .. 35 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212266828
Sonepar Artikelnummer
120613637
Hersteller Artikelnummer
182078
Hersteller Typ
UEAE35R
Hersteller Artikel Nr.:
182078
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
25 .. 35 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.196 kg


