INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 25mm², Serie-45 ohne Laserbeschriftung, Verpackung pro Charge in

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182218
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 25 mm²
Min. AWG-Größe - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212292902
Sonepar Artikelnummer
120613877
Hersteller Artikelnummer
182218
Hersteller Typ
MIAE25-45
Hersteller Artikel Nr.:
182218
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
25 mm²
Min. AWG-Größe:
4
Max. AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.114 kg


