Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 25mm², Serie-50

INTERCABLE
kopierenkopieren
INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 25mm², Serie-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151267

  • Anwendung - Aderendhülsen

  • Pressform - sonstige

  • Querschnitt - 25 mm²

  • Min. AWG-Größe - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8014212354426

Sonepar Artikelnummer

120892909

Hersteller Artikelnummer

151267

Hersteller Typ

U5-T25

Hersteller Artikel Nr.:

151267

Anwendung:

Aderendhülsen

Pressform:

sonstige

Querschnitt:

25 mm²

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

4

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.001 kg

Die intelligente i-Rundverpressung