INTERCABLE - i-Rundpresseinsatz f. Aderendhülsen 4-16mm², 2x2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182077
Anwendung - Aderendhülsen
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 4 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8014212266811
Sonepar Artikelnummer
120613636
Hersteller Artikelnummer
182077
Hersteller Typ
UEAE16R
Hersteller Artikel Nr.:
182077
Anwendung:
Aderendhülsen
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
4 .. 16 mm²
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82079099
Gewicht:
0.196 kg


